Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer Trgf.5000kg Greifber.80-170mm m.Fleyerkette YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340540
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300811
EAN/GTIN:
     4025092551915
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
mit Einfachöffner · der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau · auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest · Allzweckgreifer sind bis 2000 kg Tragfähigkeit mit Rundgliederketten und ab 3000 kg Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet · die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten
Weitere Informationen:
Breite:
423 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
43,8 kg
Ausführung:
mit Fleyerkette
Maulweite:
170 mm
Greifbereich:
80-170 mm
Höhe:
354 mm
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,53*
€ 1.730,109*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.747,14*
€ 1.881,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.857,74*
€ 2.001,40*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.881,19*
€ 2.020,20*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.041,75*
€ 2.190,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.190,86*
€ 2.607,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,08*
€ 2.581,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,76*
€ 2.501,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,67*
€ 2.459,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.041,75*
€ 2.429,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.