Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B805xT1290xH1990mm silber T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne B805xT1290xH1990mm silber T
Arbeitsbühne B805xT1290xH1990mm silber T
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1340415
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D/L VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011915
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der schmalen Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 160/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
805 mm
Gesamttiefe:
1290 mm
Gesamthöhe:
1990 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
114 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 971,75*
€ 1.118,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,00*
€ 1.124,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,02*
€ 1.181,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,51*
€ 1.186,37*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.238,43*
€ 1.315,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,91*
€ 1.331,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,61*
€ 1.302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,66*
€ 1.241,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,08*
€ 1.196,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 983,92*
€ 1.170,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,75*
€ 1.156,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-D LACKIERT
ab € 659,49*
Ähnlich
Bauer
MB-D VERZINKT
ab € 837,53*
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.062,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.