Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit R 88654 T-Star Plus SW 1/4x25 T 20 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit R 88654 T-Star Plus SW 1/4x25 T 20 S
Bit R 88654 T-Star Plus SW 1/4x25 T 20 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337731
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     886540009200000
EAN/GTIN:
     4003530239656
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 4x25
torx spanplattenschrauben
Artikel 88654 Stahl gehärtet T/25 SPAX CUT-CASE · Sechsrund Bits T-STAR plus - Abmessung: SW 1/4x25 T 20 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88654.000· Normart REYHER-Artikel 88654· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Anwendung:
T/25
Größe:
20 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX CUT-CASE, Sechsrund Bits T-STAR plus
Norm:
REYHER-Artikel 88654
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben spax, Reyher, Schrauberklingen, Schraubeinsatz, Bits, 8000231827
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,72*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9554*
€ 2,4054*
5 Tage
350
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,528*
€ 3,133*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,5894*
€ 3,1894*
7 Tage
245
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,5894*
€ 3,1894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.