| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1337246 Herst.-Nr.: 881930340060180 EAN/GTIN: 4003530178092 |
| |
|
| | |
| Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 6 x 180/65 -T30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88193.034· Normart REYHER-Artikel 88193 Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø: | 6 mm | Oberfläche: | WIROX | Schraubenlänge: | 180 mm | Typ: | SPAX-T-T | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze / Fräser*, T = Tellerkopf T = T-STAR plus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx 6x180, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, Senkkopfschraube, Schrauben, Universalschrauben, Holzschraube, Reyher, 8000229499 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,09* | € 55,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,45* | € 68,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 57,15* | € 72,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,93* | € 75,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3909* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|