| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1336947 Herst.-Nr.: 880930140045015 EAN/GTIN: 4003530166112 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 15/12-T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.014· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Ruko-T | Schrauben-Ø: | 4,5 mm | Schraubenlänge: | 15 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde halbrundkopf torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000227387 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0303* | € 0,0401* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,72* | € 22,90* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,18* | € 22,90* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,54* | € 24,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 20,70* | € 27,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01654* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|