Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsscheibe R 82044 AF M20 P2 Stah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsscheibe R 82044 AF M20 P2 Stah
Ausgleichsscheibe R 82044 AF M20 P2 Stah
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332541
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820440200200000
EAN/GTIN:
     5051324000103
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheiben ohne norm m20
unterlegscheibe ohne norm
Artikel 82044 Stahl AF-P 2 feuerverzinkt LINDAPTER-Ausgleichsscheiben AF-P 2 · Dicke = 10 mm - Abmessung: AF M 20 P2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 82044.020
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typenbezeichnung:
LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-P 2, Dicke = 10 mm
Marke:
LINDAPTER
Form:
AF-P 2
Ø:
20 mm
Norm:
REYHER-Artikel 82044
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe, Ausgleichsscheiben, Reyher, Scheiben, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, 8000225574
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
246
1
€ 5,99*
ab € 4,0316*
€ 5,8416*
7 Tage
173
1
€ 5,59*
ab € 4,1657*
€ 5,9457*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 4,37*
€ 6,23*
25
Frei Haus
ab € 5,005*
€ 6,285*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,4829*
€ 7,0999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0999*
€ 8,44888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,9525*
€ 8,27348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3464*
€ 7,55222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,969*
€ 7,10311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5329*
€ 6,58415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3529*
€ 6,36995
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4829*
€ 5,33465
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.