Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsscheibe R 82042 AF M16 CW Stah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsscheibe R 82042 AF M16 CW Stah
Ausgleichsscheibe R 82042 AF M16 CW Stah
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332536
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820420200160000
EAN/GTIN:
     5051324000011
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Artikel 82042 Stahl AF-CW feuerverzinkt LINDAPTER-Ausgleichsscheiben AF-CW · Dicke = 2 mm - Abmessung: AF M 16 CW VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 82042.020
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typenbezeichnung:
LINDAPTER-Ausgleichscheiben AF-CW, Dicke = 2 mm
Marke:
LINDAPTER
Form:
AF-CW
Ø:
16 mm
Norm:
REYHER-Artikel 82042
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe, Ausgleichsscheiben, Reyher, Scheiben, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000225566
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,9537*
€ 1,1437*
6 Tage
684
20
€ 4,90*
ab € 0,8575*
€ 1,1975*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8377*
€ 1,2477*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7913*
€ 1,3181*
6 Tage
693
1
€ 5,99*
ab € 0,9309*
€ 1,4001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3181*
€ 1,56854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,3007*
€ 1,54783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2547*
€ 1,49309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1473*
€ 1,36529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1113*
€ 1,32245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0313*
€ 1,22725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0113*
€ 1,20345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9613*
€ 1,14395
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7913*
€ 0,94165
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.