Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M10x 1 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738100100100
EAN/GTIN:
     4043952570692
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.810 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0996*
€ 0,1411*
2 Tage
840
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1142*
€ 0,1572*
5 Tage
1100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1109*
€ 0,1574*
7 Tage
1100
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1142*
€ 0,1592*
Lager 4757
990
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1171*
€ 0,1681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.