| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1330054 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79820149042016 EAN/GTIN: 4043952540138 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 16 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07982.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Stück - K | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze | Form: | Form C-H | Ø: | 4,2 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, iso7050 st 4,2x16, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Reyher, Schraube, Kappenschrauben, Schrauben, 8000215859 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0257* | € 0,0372* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0253* | € 0,0409* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0293* | € 0,045* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0338* | € 0,0492* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0347* | € 0,0502* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|