| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1329869 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79810149035032 EAN/GTIN: 4043952535998 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C3,5 x 32 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07981.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Stück - K | Länge: | 32 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze | Form: | Form C-H | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, iso 7049 st3,5x 32, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Reyher, Schraube, Kappenschrauben, Schrauben, Blechschrauben, 8000215168 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,037* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0271* | € 0,0429* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,029* | € 0,044* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,035* | € 0,0507* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0379* | € 0,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|