| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1329593 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79769230048022 EAN/GTIN: 4043952531532 |
| |
|
| | |
| DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · mit Spitze - Abmessung: C 4,8 x 22 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07976.923 Weitere Informationen: | | Länge: | 22 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sechskant-Blechschrauben, C = mit Spitze | Form: | Form C | Ø: | 4,8 mm | Norm: | DIN 7976 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Sechskantblechschraube, reyher din 7976 a2 4,8x22, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Kappenschrauben, Schraube, Schrauben, Reyher, 8000214674 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0336* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0249* | € 0,035* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0252* | € 0,0371* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0319* | € 0,0423* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0326* | € 0,0428* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|