| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1326546 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 69121000100030 EAN/GTIN: 4043952484517 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 06912.100 Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 6912 | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912 m10x30, din 6912, din 6912 m10, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben, 8000207700 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1475* | € 0,2117* | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,195* | € 0,2566* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,2106* | € 0,2706* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,2623* | € 0,3323* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2841* | € 0,3569* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 42,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|