Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M22 8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M22 8 50 Stück
Sechskantmutter ISO 4032 M22 8 50 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40328000220000
EAN/GTIN:
     4043952466568
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04032.800· Normart ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,286*
€ 0,4133*
1
€ 5,90*
ab € 0,2753*
€ 0,4253*
5 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,3095*
€ 0,4325*
1 Tag
455
50
€ 5,59*
ab € 0,3181*
€ 0,4381*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2901*
€ 0,4412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3401*
€ 0,40472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.