| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323930 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40148200120100 EAN/GTIN: 4043952417430 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 04014.820· Normart ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m12 x 100 8.8, din 931, din 931 8.8, Reyher, Schrauben, DIN, Schraube, Sechskantschrauben, 8000192504 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4177* | € 0,5832* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4237* | € 0,6197* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,5696* | € 0,7352* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5757* | € 0,7357* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,5755* | € 0,7555* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,985* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|