Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 1
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40145240160100
EAN/GTIN:
     4043952405437
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 04014.524· Normart ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, Mu = mit Sechskantmu. ISO 4032/5-2
Werkstoff:
Mu 5.6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m16x100, din 931, din 931 m16, Reyher, Schrauben, DIN, Schraube, Sechskantschrauben, 8000191234
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
25
€ 4,30*
ab € 2,1714*
€ 2,9052*
7 Tage
700
25
€ 4,90*
ab € 2,3515*
€ 2,9615*
6 Tage
975
25
€ 5,99*
ab € 2,3932*
€ 3,0169*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,4608*
€ 3,0708*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,2131*
€ 3,0745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0745*
€ 3,65866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9362*
€ 3,49408
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6638*
€ 3,16992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5355*
€ 3,01725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4531*
€ 2,91919
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2131*
€ 2,63359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,8625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.