| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323118 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20939600160806 EAN/GTIN: 4043952382929 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 16 x 8,2x0,6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.960· Länge 8,2mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | 1.4310/1.4568 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0368* | € 0,0547* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,04* | € 0,0558* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,04* | € 0,0563* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0411* | € 0,0575* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0374* | € 0,058* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|