Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 1587 M10 SW 17 6 hohe Form100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1322713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015873009100000
EAN/GTIN:
     4043952378199
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern · hohe Form - Abmessung: M 10 SW 17 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01587.300 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1587
Werkstoff:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 m10, hutmutter (ohne norm), din 1587 6, Hutmuttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2945*
€ 0,4123*
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3185*
€ 0,4185*
1 Tag
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3277*
€ 0,4277*
7 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3219*
€ 0,4314*
Lager 4757
450
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,429*
€ 0,559*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,429* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 55,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.