| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319797 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9809240080000 EAN/GTIN: 4043952344668 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00980.924· Normart DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einteilig | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 a2 m8, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Sechskantmuttern, Reyher, 8000181285 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0482* | € 0,0672* | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0523* | € 0,0684* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0486* | € 0,071* | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0608* | € 0,0796* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0627* | € 0,0812* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|