Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 60 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009760120120060
EAN/GTIN:
     4043952343432
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B · Gruppencode: 00976.012 · Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m12, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2663*
€ 0,3723*
6 Tage
200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
2 Tage
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2961*
€ 0,3861*
7 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2909*
€ 0,3895*
Lager 4757
180
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3873*
€ 0,5073*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4673*
€ 0,55609
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4473*
€ 0,53229
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3873*
€ 0,46089
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3873* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 50,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.