| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1318905 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9647409030008 EAN/GTIN: 4043952329528 |
| |
|
| | |
| DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00964.740· Normart DIN 964· Oberfläche galvanisch verchromt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 3 mm | Schraubenlänge: | 8 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschraube m3 x 8, din 964, din 964 messing, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000179416 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0678* | € 0,0678* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0595* | € 0,0732* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0689* | € 0,0808* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0842* | € 0,0842* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0695* | € 0,092* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|