| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1318149 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9634109120050 EAN/GTIN: 4043952319536 |
| |
|
| | |
| DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 50 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00963.410· Normart DIN 963· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 12 mm | Schraubenlänge: | 50 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 4.8 6x50, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000178577 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3862* | € 0,5297* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4182* | € 0,5423* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4225* | € 0,5425* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,43* | € 0,55* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3918* | € 0,5542* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|