Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M12x 110 8.8 Einsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 939 M12x 110 8.8 Einsc
Stiftschraube DIN 939 M12x 110 8.8 Einsc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9398000120110
EAN/GTIN:
     4043952307243
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 8.8 12x1...
din 939
DIN 939 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00939.800
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Reyher, Schraube, Stiftschraube, Schrauben, Stiftschrauben, 8000177231
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5392*
€ 0,818*
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,6719*
€ 0,9426*
6 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,7325*
€ 0,9725*
6 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 0,8482*
€ 1,1266*
8 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 0,8622*
€ 1,1422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7762*
€ 0,92368
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6768*
€ 0,80539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5392*
€ 0,64165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.