| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315902 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9368100180000 EAN/GTIN: 4043952293577 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00936.810· Normart DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 18 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din936 m18, din 936, din 936 17h, Sechskantmuttern, Reyher, 8000176242 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1622* | € 0,2217* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2225* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1644* | € 0,2416* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1929* | € 0,2547* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1982* | € 0,2582* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|