| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315851 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9367050100100 EAN/GTIN: 4043952293133 |
| |
|
| | |
| DIN 936 Messing Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00936.705· Normart DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 m10x1 messing, din 936 fg, reyher din 936 fg, Reyher, Sechskantmuttern, 8000176201 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1168* | € 0,169* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,127* | € 0,173* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1186* | € 0,1795* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1666* | € 0,2166* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1691* | € 0,2207* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|