Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M16x 1,5 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M16x 1,5 -
Sechskantmutter DIN 934 links M16x 1,5 -
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9343070160150
EAN/GTIN:
     4043952285169
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.307· Normart DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,8986*
€ 1,2141*
7 Tage
50
50
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,2425*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,9217*
€ 1,2919*
6 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 1,0228*
€ 1,3029*
8 Tage
70
50
€ 5,59*
ab € 1,0517*
€ 1,3317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2919*
€ 1,53736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2319*
€ 1,46596
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1318*
€ 1,34684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0618*
€ 1,26354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9917*
€ 1,18012
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9217*
€ 1,09682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.