Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M12x 1,5 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M12x 1,5 -
Sechskantmutter DIN 934 links M12x 1,5 -
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9343070120150
EAN/GTIN:
     4043952285145
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.307· Normart DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,5625*
€ 0,757*
7 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,77*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,6235*
€ 0,7897*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5807*
€ 0,793*
3 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,6412*
€ 0,8112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7605*
€ 0,905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6919*
€ 0,82336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6594*
€ 0,78469
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.