Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 180 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100300180
EAN/GTIN:
     4043952268384
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 5,0365*
€ 7,5651*
1 Tag
115
1
€ 5,59*
ab € 5,6006*
€ 7,9106*
6 Tage
163
1
€ 5,99*
ab € 5,4803*
€ 7,9928*
6 Tage
163
1
€ 7,99*
ab € 5,88*
€ 8,25*
Lager 4757
147
1
€ 5,49*
ab € 7,3744*
€ 10,3844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3844*
€ 12,35744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8244*
€ 11,69104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5544*
€ 11,36974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0344*
€ 10,75094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,5244*
€ 10,14404
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,3744*
€ 8,77554
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.