| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1313128 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9336000030020 EAN/GTIN: 4043952256220 |
| |
|
| | |
| DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode 00933.600· Normart DIN 933 Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 3 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf* | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, m3x20 din933, din 933, din 933 8x20, Sechskantschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000172958 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0116* | € 0,0181* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0159* | € 0,0231* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0382* | € 0,0585* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0431* | € 0,0602* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0445* | € 0,0615* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|