| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1309818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9311000240370 EAN/GTIN: 4043952213551 |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 370 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 370mm· Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 370 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 24 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, m24 din931 10.9, din 931, din 931 10.9, Reyher, Schrauben, DIN, Schraube, Sechskantschrauben, 8000169224 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,8146* | € 9,0896* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,7375* | € 9,9805* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,1359* | € 12,6559* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,1106* | € 13,9914* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,93* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|