Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M2
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9152000240100
EAN/GTIN:
     4043952200803
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, din 915 m24, Gewindestift, Schrauben, Gewindestifte, Reyher, Schraube, 8000167932
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,3661*
€ 3,2523*
4 Tage
65
25
€ 4,30*
ab € 2,4518*
€ 3,2526*
9 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 2,6625*
€ 3,3125*
6 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 2,6569*
€ 3,3433*
2 Tage
35
25
€ 5,59*
ab € 2,7322*
€ 3,4022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2523*
€ 3,87024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1011*
€ 3,69031
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8342*
€ 3,3727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7129*
€ 3,22835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6261*
€ 3,12506
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3661*
€ 2,81566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.