Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M16x 100 45 H 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152000160100
EAN/GTIN:
     4043952200599
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2309*
€ 1,7266*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,3425*
€ 1,7525*
7 Tage
200
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3695*
€ 1,7895*
2 Tage
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,3818*
€ 1,8118*
Lager 4757
180
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,8127*
€ 2,3727*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,3727*
€ 2,82351
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2927*
€ 2,72831
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,1627*
€ 2,57361
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,0627*
€ 2,45461
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,9927*
€ 2,37131
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,8127*
€ 2,15711
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 59,3175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.