Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M1
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9152000120018
EAN/GTIN:
     4043952200292
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, m12x1 iso 4028 45h, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Reyher, Schrauben, Gewindestifte, Schraube, 8000167883
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0702*
€ 0,1072*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,138*
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0978*
€ 0,1413*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1066*
€ 0,1457*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1097*
€ 0,1487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.