Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M2
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9142000240100
EAN/GTIN:
     4043952197158
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914 m 24, din 914, Gewindestifte, Schraube, Schrauben, Reyher, Gewindestift, 8000167557
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,4117*
€ 3,3352*
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 2,8068*
€ 3,6898*
7 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 3,76*
6 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 3,0677*
€ 3,8383*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 3,155*
€ 3,905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3352*
€ 3,96889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1825*
€ 3,78718
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9034*
€ 3,45505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7507*
€ 3,27333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6617*
€ 3,16742
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4117*
€ 2,86992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.