Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6k
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6k
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9132000100018
EAN/GTIN:
     4043952190975
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00913.200
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, m10 din 913 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Schrauben, Reyher, Gewindestifte, Schraube, 8000166830
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1037*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0744*
€ 0,1073*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0805*
€ 0,11*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0757*
€ 0,1126*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0866*
€ 0,1165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.