| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1303739 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6088000160070 EAN/GTIN: 4043952128008 |
| |
|
| | |
| DIN 608 Mu 8.8 Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00608.800· Normart DIN 608· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 16 mm | Schraubenlänge: | 70 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 608, Senkkopfschraube DIN 608, Senkschraube DIN 608, Halbrundschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 608 8.8, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube din 608 m16, DIN, Reyher, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, 8000160691 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,6103* | € 2,1785* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,73* | € 2,22* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,6235* | € 2,3006* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,1703* | € 2,7503* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,6075* | € 3,3034* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,515* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|