| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1303725 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6088000120030 EAN/GTIN: 4043952127865 |
| |
|
| | |
| DIN 608 Mu 8.8 Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00608.800· Normart DIN 608· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 12 mm | Schraubenlänge: | 30 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 608, Senkkopfschraube DIN 608, Senkschraube DIN 608, Halbrundschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, 12 x30 halbrundschraube, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000160678 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4066* | € 0,5707* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4873* | € 0,6572* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,5225* | € 0,6625* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5889* | € 0,7346* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,606* | € 0,766* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|