| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1303717 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6088000100030 EAN/GTIN: 4043952127780 |
| |
|
| | |
| DIN 608 Mu 8.8 Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00608.800· Normart DIN 608· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 10 mm | Schraubenlänge: | 30 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 608, Senkkopfschraube DIN 608, Senkschraube DIN 608, Halbrundschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, m 10 x 30 8.8 din 608, senkkopfschraube ohne norm, din 608 8.8, Schraube, Schrauben, Reyher, Senkschrauben, DIN, 8000160671 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1975* | € 0,2783* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,2801* | € 0,367* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,2975* | € 0,3675* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,3233* | € 0,4065* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,3324* | € 0,4124* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 55,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|