| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1303666 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6054000080040 EAN/GTIN: 4043952127278 |
| |
|
| | |
| DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00605.400· Normart DIN 605· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 8 mm | Schraubenlänge: | 40 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 605, Senkkopfschraube DIN 605, Senkschraube DIN 605, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 605 m8, senkkopfschraube ohne norm, Reyher, Schraube, Senkschrauben, DIN, Schrauben, 8000160639 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1358* | € 0,1861* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,146* | € 0,1915* | | | | Lager 4757 | 23 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1378* | € 0,1968* | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,20* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,165* | € 0,205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|