Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M12x50 8.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140120050
EAN/GTIN:
     4043952123782
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8, din 603, schloßschrauben m12, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2781*
€ 0,3848*
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
Lager 4757
1890
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3042*
€ 0,3942*
1 Tag
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3092*
€ 0,4092*
5 Tage
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3037*
€ 0,4127*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.