Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 12x 120 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 120 St
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 120 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5710200120120
EAN/GTIN:
     4043952106976
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.020· Normart DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
120 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,2408*
€ 0,3452*
5 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
4 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,2604*
€ 0,3629*
1 Tag
630
50
€ 5,59*
ab € 0,2676*
€ 0,3676*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2443*
€ 0,3703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.