| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1301984 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5618020300140 EAN/GTIN: 4043952103982 |
| |
|
| | |
| DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 30 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode 00561.802· Normart DIN 561 Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 30 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf | Werkstoff: | 22 H (8.8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 b, Sechskantschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000158548 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,7411* | € 9,6568* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 10,3745* | € 14,0617* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 11,1755* | € 14,2955* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 11,6972* | € 14,9772* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,25* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,284* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|