Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB B
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4394020050000
EAN/GTIN:
     4043952073636
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00439.402· Normart DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5178
1000
€ 4,30*
ab € 0,00436*
€ 0,00653*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00437*
€ 0,00693*
6 Tage
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00498*
€ 0,00706*
7 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,00592*
€ 0,00826*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00602*
€ 0,00841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00627*
€ 0,00746
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00543*
€ 0,00646
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00525*
€ 0,00625
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.