Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 30x 90x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 30x 90x
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 30x 90x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4369200300000
EAN/GTIN:
     4043952072820
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 A 2 Scheiben · vierkant - Abmessung: 30 x 90 x 6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 30mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00436.920· Normart DIN 436· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
30 mm
Außen-Ø:
90 x 90 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, vierkant
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, Edelstahlscheibe DIN 436, din 436 v2a, edelstahlscheibe din 436, din436 m30x2, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Reyher, Kegelpfanne, Scheibe, Unterlegscheiben, 8000156108
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 32,9075*
€ 44,9575*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 35,68*
€ 45,78*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,3375*
€ 47,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,7325*
€ 54,8925*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 60,8425*
€ 76,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,4425*
€ 54,07658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,0975*
€ 50,09603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,0675*
€ 44,11033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,3375*
€ 39,67163
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.