Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 22x 60x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 22x 60x
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 22x 60x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4369200220000
EAN/GTIN:
     4043952072790
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 A 2 Scheiben · vierkant - Abmessung: 22 x 60 x 5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 22mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00436.920· Normart DIN 436· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
60 x 60 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, vierkant
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, Edelstahlscheibe DIN 436, din 436 v2a, edelstahlscheibe din 436, din 436 innen-ø22, Kegelpfanne, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000156106
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 27,285*
€ 38,02*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 29,885*
€ 38,915*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,765*
€ 40,095*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,685*
€ 46,155*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,21*
€ 49,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,095*
€ 47,71305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,495*
€ 45,80905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,555*
€ 42,31045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,165*
€ 39,46635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,345*
€ 37,30055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,765*
€ 33,04035
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.