Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 17,5x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 17,5x 5
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 17,5x 5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4369200175000
EAN/GTIN:
     4043952072783
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 A 2 Scheiben · vierkant - Abmessung: 17,5x 50 x 5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 17,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00436.920· Normart DIN 436· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17,5 mm
Außen-Ø:
50 x 50 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, vierkant
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, Edelstahlscheibe DIN 436, din 436 a 2 17,5, edelstahlscheibe din 436, din 436 v2a, Kegelpfanne, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000156105
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 20,26*
€ 28,38*
5 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 22,305*
€ 29,325*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,425*
€ 30,005*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 24,765*
€ 32,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 34,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,005*
€ 35,70595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,825*
€ 34,30175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,535*
€ 31,57665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,815*
€ 29,52985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,215*
€ 27,62585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,425*
€ 24,30575
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.