Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 13,5x 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 13,5x 4
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 13,5x 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4369200135000
EAN/GTIN:
     4043952072776
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 A 2 Scheiben · vierkant - Abmessung: 13,5x 40 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 13,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00436.920· Normart DIN 436· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,5 mm
Außen-Ø:
40 x 40 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, vierkant
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, Edelstahlscheibe DIN 436, din 436 v2a, edelstahlscheibe din 436, Kegelpfanne, Reyher, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000156104
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 26,67*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 18,88*
€ 26,80*
5 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 20,26*
€ 27,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 32,29*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 27,32*
€ 36,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.