Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 11x 30x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 11x 30x
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 11x 30x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4369200110000
EAN/GTIN:
     4043952072769
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 A 2 Scheiben · vierkant - Abmessung: 11 x 30 x 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 11mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00436.920· Normart DIN 436· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
11 mm
Außen-Ø:
30 x 30 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, vierkant
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, Edelstahlscheibe DIN 436, din 436 v2a, edelstahlscheibe din 436, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheiben, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Scheibe, 8000156103
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,48*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 7,87*
€ 11,53*
5 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 12,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 13,94*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 18,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.