Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 10,5x18x1,6 Messing 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 433-1 10,5x18x1,6 Messing 10
Scheibe DIN 433-1 10,5x18x1,6 Messing 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4337000105000
EAN/GTIN:
     4043952071373
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Messing Scheiben - Abmessung: 10,5 x18 x1,6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser 10,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00433.700· Normart DIN 433· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Messing Scheibe, din 433 messing, din 433, reyher din 433, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Reyher, Kegelpfanne, Scheibe, Unterlegscheiben, 8000155974
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0493*
3 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0385*
€ 0,0524*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0389*
€ 0,0555*
5 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0557*
7 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0443*
€ 0,0568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.