Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 17x28x2,5 Stahl 140 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 433-1 17x28x2,5 Stahl 140 HV
Scheibe DIN 433-1 17x28x2,5 Stahl 140 HV
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330009170000
EAN/GTIN:
     4043952071007
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 17 x28 x2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser 17mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00433.000· Normart DIN 433· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
28 mm
Oberfläche:
blank K
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, reyher din 433 st 17, din 433, din 433 -1 stahl, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000155937
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0596*
€ 0,0881*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0888*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0605*
€ 0,0935*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,081*
€ 0,1117*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0836*
€ 0,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.