Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 13x20x2 Stahl 140 HV 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 433-1 13x20x2 Stahl 140 HV 1
Scheibe DIN 433-1 13x20x2 Stahl 140 HV 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330009130000
EAN/GTIN:
     4043952070987
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 13 x20 x2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser 13mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00433.000· Normart DIN 433· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
blank K
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, reyher din 433 st 13, din 433, din 433 a13, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheiben, Scheibe, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, 8000155935
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0161*
€ 0,0265*
5 Tage
1491
100
€ 4,30*
ab € 0,031*
€ 0,0477*
7 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0549*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0424*
€ 0,0607*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0567*
€ 0,0804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.